Eaton Industries France SAS - Onduleur 5P Gen2 Rack 1U, 1ph, line-interactive, 1550VA, 1350W, s 6 (C13), carte - 5P1550IRNG2


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
puissance apparente de sortie:
1550 VApuissance effective de sortie:
1350 WSpécificités essentielles
puissance apparente de sortie - 1550 VA
puissance effective de sortie - 1350 W
technologie USV - interactif en ligne
nombre de raccordements de sortie appareils froids C13 - 6
temps de pontage à pleine charge - 13.5 min
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Eaton 5P Gen2
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3553340710414
Réf. Sonepar
05584071041
Réf. Fournisseur
5P1550IRNG2
Réf. Commerciale
Eaton Industries France SAS
puissance apparente de sortie:
1550 VA
puissance effective de sortie:
1350 W
technologie USV:
interactif en ligne
nombre de raccordements de sortie appareils froids C13:
6
temps de pontage à pleine charge:
13.5 min
raccordement d'entrée:
C14
interface USB:
Oui
avec interface de communication RS-232:
Oui
nombre de phases secondaires:
1
SNMP:
Non
type de tension:
AC
hauteur:
43.2 mm
largeur:
438 mm
profondeur:
555 mm
poids:
18.78 kg
possibilité de gestion du réseau:
Oui
tension d'entrée:
150...294 V
type de construction:
appareil 482,6 mm (19 pouces)
modulaire:
Non
facteur de puissance cos phi à la sortie:
0.9
efficacité totale:
98.2 %
contact de commutation hors tension:
Oui
fonction de coupure automatique:
Oui
nombre de phases primaires:
1
tension de sortie:
200...240 V
fréquence primaire:
47...70 Hz
fréquence secondaire:
50...60 Hz
consommation d'énergie:
24 W
Les Atouts de la gamme:
Améliorez vos opérations avec l'onduleur Eaton 5P Gen 2, qui délivre jusqu'à 1 350 watts, soit 22 % de plus que son prédécesseur et 35 % de plus que ses concurrents, dans un format compact 1U. La technologie ABM+ d'Eaton permet de prolonger la durée de vie des batteries (jusqu'à 50 %) et d'assurer une maintenance prédictive par apprentissage automatique.L'onduleur 5P Gen2, associé à la carte réseau Gigabit Cybersecured, répond aux normes de cybersécurité les plus strictes.
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.