Eaton Industries France SAS - Onduleur 5P Gen2 Rack 1U, 1ph, line-interactive, 850VA, 680W, s 4 (C13), carte - 5P850IRNG2

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

puissance apparente de sortie:

850 VA
Voir les options disponibles650 VA
Voir les options disponibles1150 VA
Voir les options disponibles1550 VA

puissance effective de sortie:

680 W
Voir les options disponibles520 W
Voir les options disponibles920 W
Voir les options disponibles1350 W

temps de pontage à pleine charge:

13 min
Voir les options disponibles7 min
Voir les options disponibles12.5 min
Voir les options disponibles13.5 min

Spécificités essentielles

  • puissance apparente de sortie - 850 VA

  • puissance effective de sortie - 680 W

  • technologie USV - interactif en ligne

  • nombre de raccordements de sortie appareils froids C13 - 4

  • temps de pontage à pleine charge - 13 min

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3553340710391

Réf. Sonepar

05584071039

Réf. Fournisseur

5P850IRNG2

Réf. Commerciale

Eaton Industries France SAS

puissance apparente de sortie:

850 VA

puissance effective de sortie:

680 W

technologie USV:

interactif en ligne

nombre de raccordements de sortie appareils froids C13:

4

temps de pontage à pleine charge:

13 min

raccordement d'entrée:

C14

interface USB:

Oui

avec interface de communication RS-232:

Oui

nombre de phases secondaires:

1

SNMP:

Non

type de tension:

AC

hauteur:

43.2 mm

largeur:

438 mm

profondeur:

509 mm

poids:

13.78 kg

possibilité de gestion du réseau:

Oui

tension d'entrée:

150...294 V

type de construction:

appareil 482,6 mm (19 pouces)

modulaire:

Non

facteur de puissance cos phi à la sortie:

0.8

efficacité totale:

98 %

contact de commutation hors tension:

Oui

fonction de coupure automatique:

Oui

nombre de phases primaires:

1

tension de sortie:

200...240 V

fréquence primaire:

47...70 Hz

fréquence secondaire:

50...60 Hz

consommation d'énergie:

14 W

Protection d'équipements informatiques professionnels (réseau, serveur, stockage), Onduleur 5P Gen2, 850VA, 680W, line-interactive, rack 1U, 10mins d'autonomie à 50% de charge, entrée C14, sortie 4 (C13), carte com inclus, garantie 3 ans

Les Atouts de la gamme:

Améliorez vos opérations avec l'onduleur Eaton 5P Gen 2, qui délivre jusqu'à 1 350 watts, soit 22 % de plus que son prédécesseur et 35 % de plus que ses concurrents, dans un format compact 1U. La technologie ABM+ d'Eaton permet de prolonger la durée de vie des batteries (jusqu'à 50 %) et d'assurer une maintenance prédictive par apprentissage automatique.L'onduleur 5P Gen2, associé à la carte réseau Gigabit Cybersecured, répond aux normes de cybersécurité les plus strictes.

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.