Eaton Industries France SAS - Onduleur 5P Gen2 Tour, 1ph, line-interactive, 650VA, 520W, sortie 4 (C13) - 5P650IG2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
puissance apparente de sortie:
650 VACaractéristiques principales
puissance apparente de sortie - 650 VA
puissance effective de sortie - 2500 W
technologie USV - interactif en ligne
nombre de raccordements de sortie appareils froids C13 - 4
temps de pontage à pleine charge - 9 min
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3553340710254
Réf. Sonepar
05584071025
Réf. Fournisseur
5P650IG2
Marque
Eaton Industries France SAS
puissance apparente de sortie:
650 VA
puissance effective de sortie:
2500 W
technologie USV:
interactif en ligne
nombre de raccordements de sortie appareils froids C13:
4
temps de pontage à pleine charge:
9 min
raccordement d'entrée:
C14
interface USB:
Oui
avec interface de communication RS-232:
Oui
nombre de phases secondaires:
1
SNMP:
Non
type de tension:
AC
hauteur:
233 mm
largeur:
150 mm
profondeur:
345 mm
poids:
7.9 kg
possibilité de gestion du réseau:
Non
tension d'entrée:
150...294 V
type de construction:
appareil indépendant
modulaire:
Non
facteur de puissance cos phi à la sortie:
0.8
efficacité totale:
97 %
contact de commutation hors tension:
Oui
fonction de coupure automatique:
Oui
nombre de phases primaires:
1
tension de sortie:
200...240 V
fréquence primaire:
47...70 Hz
fréquence secondaire:
50...60 Hz
consommation d'énergie:
16 W
Les Atouts de la gamme:
Améliorez vos opérations avec l'onduleur Eaton 5P Gen 2, qui délivre jusqu'à 1 350 watts, soit 22 % de plus que son prédécesseur et 35 % de plus que ses concurrents, dans un format compact 1U. La technologie ABM+ d'Eaton permet de prolonger la durée de vie des batteries (jusqu'à 50 %) et d'assurer une maintenance prédictive par apprentissage automatique.L'onduleur 5P Gen2, associé à la carte réseau Gigabit Cybersecured, répond aux normes de cybersécurité les plus strictes.
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.




