Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Eaton Industries France SAS - Onduleur 5P Rack 1U, Lithium-Ion, 1ph, line-interactive, 1550VA, 1100W, 6 (C13) - 5P1550GR-L

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance apparente de sortie - 1550 VA

  • puissance effective de sortie - 1100 W

  • technologie USV - interactif en ligne

  • nombre de raccords de sortie standard français (type E) - 0

  • nombre de raccordements de sortie appareils froids C13 - 6

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

743172090409

Réf. Sonepar

05584090409

Réf. Fournisseur

5P1550GR-L

Réf. Commerciale

Eaton Industries France SAS

puissance apparente de sortie:

1550 VA

puissance effective de sortie:

1100 W

technologie USV:

interactif en ligne

nombre de raccords de sortie standard français (type E):

0

nombre de raccordements de sortie appareils froids C13:

6

temps de pontage à pleine charge:

11 min

nombre de raccordements de sortie appareils froids C19:

0

raccordement d'entrée:

C14

interface USB:

Oui

avec interface de communication RS-232:

Oui

nombre de phases secondaires:

1

SNMP:

Non

type de tension:

AC

hauteur:

43.18 mm

largeur:

436.88 mm

profondeur:

553.72 mm

poids:

19.4 kg

possibilité de gestion du réseau:

Non

tension d'entrée:

150...294 V

type de construction:

appareil 482,6 mm (19 pouces)

modulaire:

Non

distorsion de tension max. à la sortie (charge linéaire):

0 %

facteur de puissance cos phi à la sortie:

0.7

efficacité totale:

97 %

efficacité en mode éco:

98 %

contact de commutation hors tension:

Oui

fonction de coupure automatique:

Oui

nombre de phases primaires:

1

tension de sortie:

200...240 V

fréquence primaire:

47...70 Hz

nombre de raccordements de sortie (type F):

0

nombre de raccordements de sortie raccordement fixe:

0

fréquence secondaire:

50...60 Hz

consommation d'énergie:

66 W

Pour les équipements informatiques professionnels (réseau, serveur, stockage), Onduleur 5P, 1550VA, 1100W, line-interactive, rack 1U, batteries Lithium Ion, 10mins d'autonomie à 50% de charge, entrée C14, sortie 6 (C13), garantie 3 ans

Les Atouts de la gamme:

Eaton 5P de 650 à 1550VALa protection de vos petits serveurs & équipements actifs.Véritable onduleur Line Interactive à sortie sinusoïdale pure, il vous permettra de gérer vos équipements informatiques de manière précise et complète (mesure consommation d'énergie, écran LCD, prises de sorties commandables à distance, carte de communication en option). Avec 98% de rendement, une gestionintelligente des batteries et une garantie 3 ans batteries incluses vous optez pour la sécurité maximum !Format Tour ou Rack 1U. Autonomie 10 à 15 min. Technologie batterie ABM (double leur durée de vie).

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.