Eaton Industries France SAS - Onduleur 5PX G2, 1ph, line-interactive, 1000VA, RT2U, sortie 8 (C13) + carte Eth - 5PX1000IRTNG2


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
puissance apparente de sortie:
1000 VApuissance effective de sortie:
1000 WSpécificités essentielles
puissance apparente de sortie - 1000 VA
puissance effective de sortie - 1000 W
technologie USV - interactif en ligne
nombre de raccords de sortie standard français (type E) - 0
nombre de raccordements de sortie appareils froids C13 - 8
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Eaton 5PX Gen2
Voir tous les produits de cette sérieEAN
743172104878
Réf. Sonepar
05584210487
Réf. Fournisseur
5PX1000IRTNG2
Réf. Commerciale
Eaton Industries France SAS
puissance apparente de sortie:
1000 VA
puissance effective de sortie:
1000 W
technologie USV:
interactif en ligne
nombre de raccords de sortie standard français (type E):
0
nombre de raccordements de sortie appareils froids C13:
8
temps de pontage à pleine charge:
17 min
nombre de raccordements de sortie appareils froids C19:
0
raccordement d'entrée:
C14
interface USB:
Oui
avec interface de communication RS-232:
Oui
nombre de phases secondaires:
1
SNMP:
Oui
type de tension:
AC
hauteur:
85.5 mm
largeur:
438 mm
profondeur:
448 mm
poids:
19.6 kg
possibilité de gestion du réseau:
Oui
tension d'entrée:
150...294 V
type de construction:
appareil 482,6 mm (19 pouces)
modulaire:
Non
distorsion de tension max. à la sortie (charge linéaire):
0 %
facteur de puissance cos phi à la sortie:
1
efficacité totale:
98 %
efficacité en mode éco:
0 %
contact de commutation hors tension:
Oui
fonction de coupure automatique:
Oui
nombre de phases primaires:
1
tension de sortie:
200...240 V
fréquence primaire:
47...70 Hz
nombre de raccordements de sortie (type F):
0
nombre de raccordements de sortie raccordement fixe:
0
fréquence secondaire:
50...60 Hz
consommation d'énergie:
20 W
Les Atouts de la gamme:
Onduleur pour l'informatique d'entreprise, gamme 5PX Gen2, technologie Line Interactive, format rack 2U ou Tour, kit rack et carte réseau Gigabit inclus.
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.