Eaton Industries France SAS - Onduleur 5PX G2, 1ph, line-interactive, 3000W, RT2U, sortie 8 (C13), 2 (C19) - 5PX3000IRT2UG2

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie
Eaton Industries France SAS - Onduleur 5PX G2, 1ph, line-interactive, 3000W, RT2U, sortie 8 (C13), 2 (C19)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

puissance apparente de sortie:

3000 VA
Voir les options disponibles1000 VA
Voir les options disponibles1500 VA
Voir les options disponibles2200 VA

puissance effective de sortie:

3000 W
Voir les options disponibles1000 W
Voir les options disponibles1500 W
Voir les options disponibles2200 W

temps de pontage à pleine charge:

3 min
Voir les options disponibles14 min
Voir les options disponibles17 min

Spécificités essentielles

  • puissance apparente de sortie - 3000 VA

  • puissance effective de sortie - 3000 W

  • technologie USV - interactif en ligne

  • nombre de raccords de sortie standard français (type E) - 0

  • nombre de raccordements de sortie appareils froids C13 - 8

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

743172104809

Réf. Sonepar

05584210480

Réf. Fournisseur

5PX3000IRT2UG2

Marque

Eaton Industries France SAS

puissance apparente de sortie:

3000 VA

puissance effective de sortie:

3000 W

technologie USV:

interactif en ligne

nombre de raccords de sortie standard français (type E):

0

nombre de raccordements de sortie appareils froids C13:

8

temps de pontage à pleine charge:

3 min

nombre de raccordements de sortie appareils froids C19:

2

raccordement d'entrée:

C20

interface USB:

Oui

avec interface de communication RS-232:

Oui

nombre de phases secondaires:

1

SNMP:

Non

type de tension:

AC

hauteur:

85.5 mm

largeur:

438 mm

profondeur:

603 mm

poids:

31.7 kg

possibilité de gestion du réseau:

Non

tension d'entrée:

150...294 V

type de construction:

appareil 482,6 mm (19 pouces)

modulaire:

Non

distorsion de tension max. à la sortie (charge linéaire):

0 %

facteur de puissance cos phi à la sortie:

1

efficacité totale:

98 %

efficacité en mode éco:

0 %

contact de commutation hors tension:

Oui

fonction de coupure automatique:

Oui

nombre de phases primaires:

1

tension de sortie:

200...240 V

fréquence primaire:

47...70 Hz

nombre de raccordements de sortie (type F):

0

nombre de raccordements de sortie raccordement fixe:

0

fréquence secondaire:

50...60 Hz

consommation d'énergie:

61 W

Pour les équipements informatiques professionnels (réseau, serveur, stockage), Onduleur 5PX G2, 3kW, 3kVA, line-interactive, convertible Rack 2U/Tour, 10 mins à 50% de charge, entrée C20, sortie 8 (C13) + 2 (C19), garantie 3 ans

Les Atouts de la gamme:

Onduleur pour l'informatique d'entreprise, gamme 5PX Gen2, technologie Line Interactive, format rack 2U ou Tour, kit rack et carte réseau Gigabit inclus.

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.