Eaton Industries France SAS - Onduleur 5SC Rack Tour, 1ph, line-interactive, 3000VA, 2700W, sortie 9 - 5SC3000IRT

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie
Eaton Industries France SAS - Onduleur 5SC Rack Tour, 1ph, line-interactive, 3000VA, 2700W, sortie 9

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance apparente de sortie - 3000 VA

  • puissance effective de sortie - 2700 W

  • technologie USV - interactif en ligne

  • nombre de raccords de sortie standard français (type E) - 0

  • nombre de raccordements de sortie appareils froids C13 - 8

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

743172088352

Réf. Sonepar

05584000394

Réf. Fournisseur

5SC3000IRT

Marque

Eaton Industries France SAS

puissance apparente de sortie:

3000 VA

puissance effective de sortie:

2700 W

technologie USV:

interactif en ligne

nombre de raccords de sortie standard français (type E):

0

nombre de raccordements de sortie appareils froids C13:

8

temps de pontage à pleine charge:

10 min

nombre de raccordements de sortie appareils froids C19:

1

raccordement d'entrée:

C20

interface USB:

Oui

avec interface de communication RS-232:

Oui

nombre de phases secondaires:

1

SNMP:

Non

type de tension:

AC

hauteur:

86.2 mm

largeur:

647 mm

profondeur:

647 mm

poids:

35.3 kg

possibilité de gestion du réseau:

Non

tension d'entrée:

184...276 V

type de construction:

appareil 482,6 mm (19 pouces)

modulaire:

Non

distorsion de tension max. à la sortie (charge linéaire):

25 %

facteur de puissance cos phi à la sortie:

0.9

efficacité totale:

97 %

efficacité en mode éco:

95.9 %

contact de commutation hors tension:

Oui

fonction de coupure automatique:

Oui

nombre de phases primaires:

1

tension de sortie:

220...240 V

fréquence primaire:

45...65 Hz

nombre de raccordements de sortie (type F):

0

nombre de raccordements de sortie raccordement fixe:

0

fréquence secondaire:

50...60 Hz

consommation d'énergie:

135 W

Onduleur standard pour l'informatique d'entreprise, onduleur 5SC, 3000VA, 2700W, line-interactive, convertible rack 2U / Tour, 8 mins à 50% de charge, entrée C20, sortie 8 (C13) + 1 C19, écran LCD, garantie 2 ans, carte réseau en option

Les Atouts de la gamme:

Eaton 5SCOnduleur Line Interactive sortie sinusoïdale de 500VA à 1500VA pour la protection économique et fiable des petits serveurs tours. Format Tour. Autonomie 10 à 20 min. Garantie 2 ans batteries incluses (extension garantie possible en option).

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.