Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Eaton Industries France SAS - Onduleur 9E Rack, 1ph, on-line, 1000VA, 900W, sortie 4 (C13) - 9E1000IR

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance apparente de sortie - 1000 VA

  • puissance effective de sortie - 900 W

  • technologie USV - en ligne

  • nombre de raccordements de sortie appareils froids C13 - 4

  • temps de pontage à pleine charge - 15 min

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3553340710339

Réf. Sonepar

05584071033

Réf. Fournisseur

9E1000IR

Marque

Eaton Industries France SAS

puissance apparente de sortie:

1000 VA

puissance effective de sortie:

900 W

technologie USV:

en ligne

nombre de raccordements de sortie appareils froids C13:

4

temps de pontage à pleine charge:

15 min

raccordement d'entrée:

C14

interface USB:

Non

avec interface de communication RS-232:

Non

nombre de phases secondaires:

1

SNMP:

Non

type de tension:

AC

hauteur:

86.5 mm

largeur:

438 mm

profondeur:

438 mm

poids:

17.6 kg

possibilité de gestion du réseau:

Non

tension d'entrée:

120...276 V

type de construction:

appareil 482,6 mm (19 pouces)

modulaire:

Non

distorsion de tension max. à la sortie (charge linéaire):

3 %

facteur de puissance cos phi à la sortie:

0.9

efficacité totale:

90 %

efficacité en mode éco:

95.5 %

contact de commutation hors tension:

Oui

fonction de coupure automatique:

Oui

nombre de phases primaires:

1

tension de sortie:

220...240 V

fréquence primaire:

40...70 Hz

fréquence secondaire:

50...60 Hz

Entrée de gamme Eaton pour l'informatique, Onduleur on-line double conversion , Rackable, 2U, 1000VA / 900W, kit rack inclus, entrée C14, sortie 4 C13.

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.