Eaton Industries France SAS - Onduleur 9E Rack, 1ph, on-line, 2000VA, 1800W, sortie 6 (C13) - 9E2000IR


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance apparente de sortie - 2000 VA
puissance effective de sortie - 1800 W
technologie USV - en ligne
nombre de raccordements de sortie appareils froids C13 - 6
temps de pontage à pleine charge - 12 min
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3553340710346
Réf. Sonepar
05584071034
Réf. Fournisseur
9E2000IR
Réf. Commerciale
Eaton Industries France SAS
puissance apparente de sortie:
2000 VA
puissance effective de sortie:
1800 W
technologie USV:
en ligne
nombre de raccordements de sortie appareils froids C13:
6
temps de pontage à pleine charge:
12 min
raccordement d'entrée:
C14
interface USB:
Non
avec interface de communication RS-232:
Non
nombre de phases secondaires:
1
SNMP:
Non
type de tension:
AC
hauteur:
86.5 mm
largeur:
438 mm
profondeur:
608 mm
poids:
29.9 kg
possibilité de gestion du réseau:
Non
tension d'entrée:
140...276 V
type de construction:
appareil 482,6 mm (19 pouces)
modulaire:
Non
distorsion de tension max. à la sortie (charge linéaire):
3 %
facteur de puissance cos phi à la sortie:
0.9
efficacité totale:
91 %
efficacité en mode éco:
96.5 %
contact de commutation hors tension:
Oui
fonction de coupure automatique:
Oui
nombre de phases primaires:
1
tension de sortie:
220...240 V
fréquence primaire:
40...70 Hz
fréquence secondaire:
50...60 Hz
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.