Eaton Industries France SAS - Onduleur 9E Rack, 1ph, on-line, 3000VA, 2700W, sortie 6 (C13) +1 (C19) - 9E3000IR

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance apparente de sortie - 3000 VA

  • puissance effective de sortie - 2700 W

  • technologie USV - en ligne

  • nombre de raccordements de sortie appareils froids C13 - 6

  • temps de pontage à pleine charge - 10.5 min

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3553340710353

Réf. Sonepar

05584071035

Réf. Fournisseur

9E3000IR

Marque

Eaton Industries France SAS

puissance apparente de sortie:

3000 VA

puissance effective de sortie:

2700 W

technologie USV:

en ligne

nombre de raccordements de sortie appareils froids C13:

6

temps de pontage à pleine charge:

10.5 min

nombre de raccordements de sortie appareils froids C19:

1

raccordement d'entrée:

C14

interface USB:

Non

avec interface de communication RS-232:

Non

nombre de phases secondaires:

1

SNMP:

Non

type de tension:

AC

hauteur:

86.5 mm

largeur:

438 mm

profondeur:

608 mm

poids:

31.3 kg

possibilité de gestion du réseau:

Non

tension d'entrée:

140...276 V

type de construction:

appareil 482,6 mm (19 pouces)

modulaire:

Non

distorsion de tension max. à la sortie (charge linéaire):

3 %

facteur de puissance cos phi à la sortie:

0.9

efficacité totale:

91 %

efficacité en mode éco:

97 %

contact de commutation hors tension:

Oui

fonction de coupure automatique:

Oui

nombre de phases primaires:

1

tension de sortie:

220...240 V

fréquence primaire:

40...70 Hz

fréquence secondaire:

50...60 Hz

Entrée de gamme Eaton pour l'informatique, Onduleur on-line double conversion , Rackable, 2U, 3000VA / 2700W, kit rack inclus, entrée C14, sortie 4 C13.

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.