Eaton Industries France SAS - Onduleur 9E Tour, 1ph, on-line, 2000VA, 1600W, sortie 6 (C13) - 9E2000I

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance apparente de sortie - 2000 VA
puissance effective de sortie - 1600 W
technologie USV - en ligne
nombre de raccords de sortie standard français (type E) - 0
nombre de raccordements de sortie appareils froids C13 - 6
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
EAN
786689166571
Réf. Sonepar
05584166571
Réf. Fournisseur
9E2000I
Marque
Eaton Industries France SAS
puissance apparente de sortie:
2000 VA
puissance effective de sortie:
1600 W
technologie USV:
en ligne
nombre de raccords de sortie standard français (type E):
0
nombre de raccordements de sortie appareils froids C13:
6
temps de pontage à pleine charge:
16 min
nombre de raccordements de sortie appareils froids C19:
0
raccordement d'entrée:
C14
interface USB:
Non
avec interface de communication RS-232:
Non
nombre de phases secondaires:
1
SNMP:
Non
type de tension:
AC
hauteur:
330 mm
largeur:
190 mm
profondeur:
399 mm
poids:
15.8 kg
possibilité de gestion du réseau:
Non
tension d'entrée:
100...300 V
type de construction:
appareil indépendant
modulaire:
Non
distorsion de tension max. à la sortie (charge linéaire):
3 %
facteur de puissance cos phi à la sortie:
0.8
efficacité totale:
91 %
efficacité en mode éco:
97.5 %
contact de commutation hors tension:
Non
fonction de coupure automatique:
Oui
nombre de phases primaires:
1
tension de sortie:
220...240 V
fréquence primaire:
40...70 Hz
nombre de raccordements de sortie (type F):
0
nombre de raccordements de sortie raccordement fixe:
0
fréquence secondaire:
50...60 Hz
Les Atouts de la gamme:
La solution On-Line Economique, Robuste et Efficace offre un large choix d’onduleurs On-Line Double conversion en format tour de 1 à 20kVA monophasés et triphasés. C’est la solution standard et économique pour répondre aux cahiers des charges simples.
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.









