Eaton Industries France SAS - Onduleur 9E Tour, 1ph, on-line, 3000VA, 2400W, sans batterie, avec supercharger - 9E3000IXL

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance apparente de sortie - 3000 VA

  • puissance effective de sortie - 2400 W

  • technologie USV - en ligne

  • nombre de raccords de sortie standard français (type E) - 0

  • nombre de raccordements de sortie appareils froids C13 - 6

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

786689166595

Réf. Sonepar

05584166595

Réf. Fournisseur

9E3000IXL

Marque

Eaton Industries France SAS

puissance apparente de sortie:

3000 VA

puissance effective de sortie:

2400 W

technologie USV:

en ligne

nombre de raccords de sortie standard français (type E):

0

nombre de raccordements de sortie appareils froids C13:

6

temps de pontage à pleine charge:

0 min

nombre de raccordements de sortie appareils froids C19:

1

raccordement d'entrée:

C20

interface USB:

Non

avec interface de communication RS-232:

Non

nombre de phases secondaires:

1

SNMP:

Non

type de tension:

AC

hauteur:

330 mm

largeur:

399 mm

profondeur:

190 mm

poids:

7.9 kg

possibilité de gestion du réseau:

Non

tension d'entrée:

100...300 V

type de construction:

appareil indépendant

modulaire:

Non

distorsion de tension max. à la sortie (charge linéaire):

3 %

facteur de puissance cos phi à la sortie:

0.8

efficacité totale:

91 %

efficacité en mode éco:

97.5 %

contact de commutation hors tension:

Non

fonction de coupure automatique:

Oui

nombre de phases primaires:

1

tension de sortie:

220...240 V

fréquence primaire:

40...70 Hz

nombre de raccordements de sortie (type F):

0

nombre de raccordements de sortie raccordement fixe:

0

fréquence secondaire:

50...60 Hz

Protection entrée de gamme pour applications industrielles, Onduleur 9E, 3000VA, 2400W, on-line double conversion, entrée C20, sortie 6(C13) + 1(C19), format Tour, SANS batterie mais avec chargeur XL pour batteries externes, garantie 2 ans

Les Atouts de la gamme:

La solution On-Line Economique, Robuste et Efficace offre un large choix d’onduleurs On-Line Double conversion en format tour de 1 à 20kVA monophasés et triphasés. C’est la solution standard et économique pour répondre aux cahiers des charges simples.

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.