Eaton Industries France SAS - Onduleur 9PX, 1ph, on-line, 2200 Watts, RT 3U + Bypass de Maintenance, prises BS - 9PX2200IRTBPB

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie
Eaton Industries France SAS - Onduleur 9PX, 1ph, on-line, 2200 Watts, RT 3U + Bypass de Maintenance, prises BS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance apparente de sortie - 2200 VA

  • puissance effective de sortie - 2200 W

  • technologie USV - en ligne

  • nombre de raccords de sortie standard français (type E) - 0

  • nombre de raccordements de sortie appareils froids C13 - 0

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

743172081537

Réf. Sonepar

05584024638

Réf. Fournisseur

9PX2200IRTBPB

Marque

Eaton Industries France SAS

puissance apparente de sortie:

2200 VA

puissance effective de sortie:

2200 W

technologie USV:

en ligne

nombre de raccords de sortie standard français (type E):

0

nombre de raccordements de sortie appareils froids C13:

0

temps de pontage à pleine charge:

10 min

nombre de raccordements de sortie appareils froids C19:

1

raccordement d'entrée:

C20

interface USB:

Non

avec interface de communication RS-232:

Non

nombre de phases secondaires:

1

SNMP:

Non

type de tension:

AC

hauteur:

130 mm

largeur:

440 mm

profondeur:

485 mm

poids:

24.52 kg

possibilité de gestion du réseau:

Non

tension d'entrée:

100...276 V

type de construction:

appareil 482,6 mm (19 pouces)

modulaire:

Non

distorsion de tension max. à la sortie (charge linéaire):

3 %

facteur de puissance cos phi à la sortie:

1

efficacité totale:

93.5 %

efficacité en mode éco:

98 %

contact de commutation hors tension:

Oui

fonction de coupure automatique:

Oui

nombre de phases primaires:

1

tension de sortie:

200...240 V

fréquence primaire:

40...70 Hz

nombre de raccordements de sortie (type F):

0

nombre de raccordements de sortie raccordement fixe:

0

fréquence secondaire:

50...60 Hz

Pour applications critiques indus ou IT en milieu électrique perturbé, Onduleur 9PX, 2200W, On-Line double conversion, Entrée C20, Sortie 3 BS(UK), convertible rack 3U/tour, 10 mins à 50% de charge, garantie 3 ans avec Bypass de Maintenance

Les Atouts de la gamme:

L’onduleur Eaton 9PX est dédié à la protection des petits & moyens datacenters, salles informatiques, infrastructures et équipements industriels et tertiaires. Avec sa technologie On Line Double Conversion il permet de réduire la consommation d’énergie et le rejet de CO2 de 40%. Il est donc le parfait onduleur pour les responsables informatiques et/ou directeurs de systèmes informatiques soucieux des économies d’énergie et de refroidissement qu’ils peuvent effectuer grâce à cette nouvelle gamme d’onduleurs.

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.