Eaton Industries France SAS - Onduleur 9PX, 3ph in, 1ph out, on-line, 6kVA, 5,4kW, RT 6U, Bypass, carte Ethern - 9PX6KIRTNBP31


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance apparente de sortie - 6000 VA
puissance effective de sortie - 5400 W
technologie USV - en ligne
nombre de raccords de sortie standard français (type E) - 0
nombre de raccordements de sortie appareils froids C13 - 0
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
743172045256
Réf. Sonepar
05584000173
Réf. Fournisseur
9PX6KIRTNBP31
Réf. Commerciale
Eaton Industries France SAS
puissance apparente de sortie:
6000 VA
puissance effective de sortie:
5400 W
technologie USV:
en ligne
nombre de raccords de sortie standard français (type E):
0
nombre de raccordements de sortie appareils froids C13:
0
temps de pontage à pleine charge:
21 min
nombre de raccordements de sortie appareils froids C19:
4
raccordement d'entrée:
raccordement fixe
interface USB:
Non
avec interface de communication RS-232:
Non
nombre de phases secondaires:
1
SNMP:
Oui
type de tension:
AC
hauteur:
260 mm
largeur:
440 mm
profondeur:
700 mm
poids:
88 kg
possibilité de gestion du réseau:
Oui
tension d'entrée:
480...480 V
type de construction:
appareil 482,6 mm (19 pouces)
modulaire:
Non
distorsion de tension max. à la sortie (charge linéaire):
2 %
facteur de puissance cos phi à la sortie:
0.9
efficacité totale:
94 %
efficacité en mode éco:
98 %
contact de commutation hors tension:
Oui
fonction de coupure automatique:
Oui
nombre de phases primaires:
3
tension de sortie:
200...240 V
fréquence primaire:
40...70 Hz
nombre de raccordements de sortie (type F):
0
nombre de raccordements de sortie raccordement fixe:
1
fréquence secondaire:
50...60 Hz
consommation d'énergie:
324 W
Les Atouts de la gamme:
L’onduleur Eaton 9PX est dédié à la protection des petits & moyens datacenters, salles informatiques, infrastructures et équipements industriels et tertiaires. Avec sa technologie On Line Double Conversion il permet de réduire la consommation d’énergie et le rejet de CO2 de 40%. Il est donc le parfait onduleur pour les responsables informatiques et/ou directeurs de systèmes informatiques soucieux des économies d’énergie et de refroidissement qu’ils peuvent effectuer grâce à cette nouvelle gamme d’onduleurs.
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.