Eaton Industries France SAS - Onduleur 9PX Gen2, 1ph, on-line, 11kW, Rack / Tour 4U, carte réseau et Bypass - 9PX11KIRTNBPG2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance apparente de sortie - 11000 VA
puissance effective de sortie - 11000 W
technologie USV - en ligne
nombre de raccordements de sortie appareils froids C13 - 8
temps de pontage à pleine charge - 9.4 min
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3553340710629
Réf. Sonepar
05584071062
Réf. Fournisseur
9PX11KIRTNBPG2
Marque
Eaton Industries France SAS
puissance apparente de sortie:
11000 VA
puissance effective de sortie:
11000 W
technologie USV:
en ligne
nombre de raccordements de sortie appareils froids C13:
8
temps de pontage à pleine charge:
9.4 min
nombre de raccordements de sortie appareils froids C19:
8
raccordement d'entrée:
raccordement fixe
interface USB:
Oui
avec interface de communication RS-232:
Oui
nombre de phases secondaires:
1
SNMP:
Oui
type de tension:
AC
hauteur:
174 mm
largeur:
440 mm
profondeur:
725 mm
poids:
83.4 kg
possibilité de gestion du réseau:
Oui
tension d'entrée:
100...276 V
type de construction:
appareil 482,6 mm (19 pouces)
modulaire:
Non
distorsion de tension max. à la sortie (charge linéaire):
1 %
facteur de puissance cos phi à la sortie:
1
efficacité totale:
97 %
efficacité en mode éco:
99.5 %
contact de commutation hors tension:
Oui
fonction de coupure automatique:
Oui
nombre de phases primaires:
1
tension de sortie:
200...240 V
fréquence primaire:
40...70 Hz
nombre de raccordements de sortie raccordement fixe:
1
fréquence secondaire:
50...60 Hz
consommation d'énergie:
308 W
Les Atouts de la gamme:
Gamme onduleur on-line double conversion Premium, 9PX Gen2 de 5 à 11kW, format rack tour 3U/4U, avec glissières et carte réseau gigabit incluses, pour la protection des équipements IT, médicaux ou militaires sensibles et critiques.
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.


