Eaton Industries France SAS - Onduleur 9PX Gen2, 1ph, on-line, 6kW, Rack / Tour 3U avec carte réseau et Bypass - 9PX6KIRTNBPG2

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie
Eaton Industries France SAS - Onduleur 9PX Gen2, 1ph, on-line, 6kW, Rack / Tour 3U avec carte réseau et Bypass

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance apparente de sortie - 6000 VA

  • puissance effective de sortie - 6000 W

  • technologie USV - en ligne

  • nombre de raccordements de sortie appareils froids C13 - 6

  • temps de pontage à pleine charge - 7.1 min

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3553340710582

Réf. Sonepar

05584071058

Réf. Fournisseur

9PX6KIRTNBPG2

Marque

Eaton Industries France SAS

puissance apparente de sortie:

6000 VA

puissance effective de sortie:

6000 W

technologie USV:

en ligne

nombre de raccordements de sortie appareils froids C13:

6

temps de pontage à pleine charge:

7.1 min

nombre de raccordements de sortie appareils froids C19:

6

raccordement d'entrée:

raccordement fixe

interface USB:

Oui

avec interface de communication RS-232:

Oui

nombre de phases secondaires:

1

SNMP:

Oui

type de tension:

AC

hauteur:

130 mm

largeur:

440 mm

profondeur:

684 mm

poids:

45.1 kg

possibilité de gestion du réseau:

Oui

tension d'entrée:

100...276 V

type de construction:

appareil 482,6 mm (19 pouces)

modulaire:

Non

distorsion de tension max. à la sortie (charge linéaire):

1 %

facteur de puissance cos phi à la sortie:

1

efficacité totale:

96.5 %

efficacité en mode éco:

98.9 %

contact de commutation hors tension:

Oui

fonction de coupure automatique:

Oui

nombre de phases primaires:

1

tension de sortie:

200...240 V

fréquence primaire:

40...70 Hz

nombre de raccordements de sortie raccordement fixe:

1

fréquence secondaire:

50...60 Hz

consommation d'énergie:

210 W

Pour protéger vos applications critiques jusqu'à 6 kW, Onduleur Premium 9PX 6kW Gen2, On-Line double conversion, Entrée & sortie bornier sur Bypass de Maintenance, convertible rack 3U / tour, écran LCD, garantie 2 ans, avec carte Ethernet

Les Atouts de la gamme:

Gamme onduleur on-line double conversion Premium, 9PX Gen2 de 5 à 11kW, format rack tour 3U/4U, avec glissières et carte réseau gigabit incluses, pour la protection des équipements IT, médicaux ou militaires sensibles et critiques.

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.