Eaton Industries France SAS - Onduleur 9PX Gen2, 1ph, on-line, 8kW, Rack / Tour 4U avec carte réseau Gigabit - 9PX8KIRTNG2

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance apparente de sortie - 8000 VA

  • puissance effective de sortie - 8000 W

  • technologie USV - en ligne

  • nombre de raccordements de sortie appareils froids C13 - 8

  • temps de pontage à pleine charge - 15.2 min

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3553340710599

Réf. Sonepar

05584071059

Réf. Fournisseur

9PX8KIRTNG2

Marque

Eaton Industries France SAS

puissance apparente de sortie:

8000 VA

puissance effective de sortie:

8000 W

technologie USV:

en ligne

nombre de raccordements de sortie appareils froids C13:

8

temps de pontage à pleine charge:

15.2 min

nombre de raccordements de sortie appareils froids C19:

8

raccordement d'entrée:

raccordement fixe

interface USB:

Oui

avec interface de communication RS-232:

Oui

nombre de phases secondaires:

1

SNMP:

Oui

type de tension:

AC

hauteur:

174 mm

largeur:

440 mm

profondeur:

724 mm

poids:

78.8 kg

possibilité de gestion du réseau:

Oui

tension d'entrée:

100...276 V

type de construction:

appareil 482,6 mm (19 pouces)

modulaire:

Non

distorsion de tension max. à la sortie (charge linéaire):

1 %

facteur de puissance cos phi à la sortie:

1

efficacité totale:

97.3 %

efficacité en mode éco:

99.5 %

contact de commutation hors tension:

Oui

fonction de coupure automatique:

Oui

nombre de phases primaires:

1

tension de sortie:

200...240 V

fréquence primaire:

40...70 Hz

nombre de raccordements de sortie raccordement fixe:

1

fréquence secondaire:

50...60 Hz

consommation d'énergie:

214 W

Pour protéger vos applications critiques jusqu'à 8 kW, Onduleur Premium 9PX 8kW Gen2, On-Line double conversion, Entrée bornier, Sortie (6)C13, (6)C39 + bornier, convertible rack 4U / tour, écran LCD, garantie 2 ans, avec carte Ethernet

Les Atouts de la gamme:

Gamme onduleur on-line double conversion Premium, 9PX Gen2 de 5 à 11kW, format rack tour 3U/4U, avec glissières et carte réseau gigabit incluses, pour la protection des équipements IT, médicaux ou militaires sensibles et critiques.

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.