Eaton Industries France SAS - Onduleur 9PX Li-Ion, 1ph, on-line, 2200W, RT2U, sortie 8(C13) +2 (C19) - 9PX2200IRT2U-L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance apparente de sortie - 2200 VA
puissance effective de sortie - 2200 W
technologie USV - en ligne
nombre de raccords de sortie standard français (type E) - 0
nombre de raccordements de sortie appareils froids C13 - 8
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Eaton 9PX Lithium-ion
Voir tous les produits de cette gammeEAN
743172105462
Réf. Sonepar
05584210546
Réf. Fournisseur
9PX2200IRT2U-L
Marque
Eaton Industries France SAS
puissance apparente de sortie:
2200 VA
puissance effective de sortie:
2200 W
technologie USV:
en ligne
nombre de raccords de sortie standard français (type E):
0
nombre de raccordements de sortie appareils froids C13:
8
temps de pontage à pleine charge:
22.5 min
nombre de raccordements de sortie appareils froids C19:
2
raccordement d'entrée:
C20
interface USB:
Non
avec interface de communication RS-232:
Non
nombre de phases secondaires:
1
SNMP:
Non
type de tension:
AC
hauteur:
86.5 mm
largeur:
440 mm
profondeur:
605 mm
poids:
22.1 kg
possibilité de gestion du réseau:
Non
tension d'entrée:
100...276 V
type de construction:
appareil 482,6 mm (19 pouces)
modulaire:
Non
distorsion de tension max. à la sortie (charge linéaire):
3 %
facteur de puissance cos phi à la sortie:
1
efficacité totale:
93.5 %
efficacité en mode éco:
98 %
contact de commutation hors tension:
Oui
fonction de coupure automatique:
Oui
nombre de phases primaires:
1
tension de sortie:
200...240 V
fréquence primaire:
40...70 Hz
nombre de raccordements de sortie (type F):
0
nombre de raccordements de sortie raccordement fixe:
0
fréquence secondaire:
50...60 Hz
consommation d'énergie:
143 W
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.



