Eaton Industries France SAS - Onduleur 9PX Li-Ion, 1ph, on-line, 3000W, RT2U, sortie 8(C13) +2(C19), carte Eth - 9PX3000IRTN-L

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance apparente de sortie - 3000 VA

  • puissance effective de sortie - 2400 W

  • technologie USV - en ligne

  • nombre de raccords de sortie standard français (type E) - 0

  • nombre de raccordements de sortie appareils froids C13 - 8

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

743172105851

Réf. Sonepar

05584210585

Réf. Fournisseur

9PX3000IRTN-L

Réf. Commerciale

Eaton Industries France SAS

puissance apparente de sortie:

3000 VA

puissance effective de sortie:

2400 W

technologie USV:

en ligne

nombre de raccords de sortie standard français (type E):

0

nombre de raccordements de sortie appareils froids C13:

8

temps de pontage à pleine charge:

20.5 min

nombre de raccordements de sortie appareils froids C19:

2

raccordement d'entrée:

C20

interface USB:

Non

avec interface de communication RS-232:

Non

nombre de phases secondaires:

1

SNMP:

Oui

type de tension:

AC

hauteur:

86.5 mm

largeur:

440 mm

profondeur:

605 mm

poids:

22.88 kg

possibilité de gestion du réseau:

Oui

tension d'entrée:

100...276 V

type de construction:

appareil 482,6 mm (19 pouces)

modulaire:

Non

distorsion de tension max. à la sortie (charge linéaire):

3 %

facteur de puissance cos phi à la sortie:

1

efficacité totale:

94 %

efficacité en mode éco:

98 %

contact de commutation hors tension:

Oui

fonction de coupure automatique:

Oui

nombre de phases primaires:

1

tension de sortie:

200...240 V

fréquence primaire:

40...70 Hz

nombre de raccordements de sortie (type F):

0

nombre de raccordements de sortie raccordement fixe:

0

fréquence secondaire:

50...60 Hz

consommation d'énergie:

180 W

Onduleur 9PX 3000W batteries Lithium Ion, pour protèger vos applications critiques indus. ou IT, on-Line double conversion, , garantie 5 ans, entrée C20, sortie 8 (C13) + 2 (C19), convertible rack 2U/tour, , écran LCD + carte Ethernet

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.