Eaton Industries France SAS - Onduleur 9SX, 1ph, on-line, 11kVA, 10kW, Rack / Tour 6U, entrée/sortie bornier - 9SX11KI

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

puissance apparente de sortie:

11000 VA
Voir les options disponibles8000 VA

puissance effective de sortie:

10000 W
Voir les options disponibles7200 W

temps de pontage à pleine charge:

2 min
Voir les options disponibles3.5 min

Spécificités essentielles

  • puissance apparente de sortie - 11000 VA

  • puissance effective de sortie - 10000 W

  • technologie USV - en ligne

  • nombre de raccords de sortie standard français (type E) - 0

  • nombre de raccordements de sortie appareils froids C13 - 0

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

743172040213

Réf. Sonepar

05584000040

Réf. Fournisseur

9SX11KI

Marque

Eaton Industries France SAS

puissance apparente de sortie:

11000 VA

puissance effective de sortie:

10000 W

technologie USV:

en ligne

nombre de raccords de sortie standard français (type E):

0

nombre de raccordements de sortie appareils froids C13:

0

temps de pontage à pleine charge:

2 min

nombre de raccordements de sortie appareils froids C19:

0

raccordement d'entrée:

raccordement fixe

interface USB:

Non

avec interface de communication RS-232:

Non

nombre de phases secondaires:

1

SNMP:

Oui

type de tension:

AC

hauteur:

440 mm

largeur:

260 mm

profondeur:

700 mm

poids:

86 kg

possibilité de gestion du réseau:

Oui

tension d'entrée:

100...276 V

type de construction:

appareil indépendant

modulaire:

Non

distorsion de tension max. à la sortie (charge linéaire):

2 %

facteur de puissance cos phi à la sortie:

0.9

efficacité totale:

95 %

efficacité en mode éco:

98 %

contact de commutation hors tension:

Oui

fonction de coupure automatique:

Oui

nombre de phases primaires:

1

tension de sortie:

200...250 V

fréquence primaire:

40...70 Hz

nombre de raccordements de sortie (type F):

0

nombre de raccordements de sortie raccordement fixe:

1

fréquence secondaire:

50...60 Hz

consommation d'énergie:

600 W

Le standard pour protèger vos applications critiques, Onduleur 9SX 11kVA, 10kW, On-Line double conversion, Entrée / Sortie 1Ph sur bornier, convertible rack 6U/tour, 10 mins à 50% de charge, 2 modules, écran LCD, garantie 2 ans

Les Atouts de la gamme:

Eaton 9SXOnduleur On-Line Double Conversion de 5kVA à 11kVA. Facteur de puissance en sortie de 0,9 (1000VA = 900W). Rendement inégalé de 95% en mode on-line double conversion. Sortie Bornier ou prises IEC selon modèle. Fonction prises programmables à distance inclus selon modèle. Ecran LCD. Possibilité d'extension d'autonomie. Format Tour ou Rack. Port Série, USB et contacts en standard. Carte SNMP/Modbus/Contacts en option. Batterie brevetée ABM (double leur durée de vie). Garantie 2 ans batteries incluses (extension garantie possible en option).

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.