Eaton Industries France SAS - Onduleur 9SX Gen2 11kW, 1ph, on-line, Rack / Tour 4U, sortie bornier et 16 IEC - 9SX11KIRT4UG2

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie
Eaton Industries France SAS - Onduleur 9SX Gen2 11kW, 1ph, on-line, Rack / Tour 4U, sortie bornier et 16 IEC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance apparente de sortie - 11000 VA

  • puissance effective de sortie - 11000 W

  • technologie USV - en ligne

  • nombre de raccordements de sortie appareils froids C13 - 8

  • temps de pontage à pleine charge - 6.3 min

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3553340710704

Réf. Sonepar

05584071070

Réf. Fournisseur

9SX11KIRT4UG2

Marque

Eaton Industries France SAS

puissance apparente de sortie:

11000 VA

puissance effective de sortie:

11000 W

technologie USV:

en ligne

nombre de raccordements de sortie appareils froids C13:

8

temps de pontage à pleine charge:

6.3 min

nombre de raccordements de sortie appareils froids C19:

4

raccordement d'entrée:

raccordement fixe

interface USB:

Oui

avec interface de communication RS-232:

Oui

nombre de phases secondaires:

1

SNMP:

Non

type de tension:

AC

hauteur:

174 mm

largeur:

440 mm

profondeur:

725 mm

poids:

78.8 kg

possibilité de gestion du réseau:

Non

tension d'entrée:

100...276 V

type de construction:

appareil 482,6 mm (19 pouces)

modulaire:

Non

distorsion de tension max. à la sortie (charge linéaire):

1 %

facteur de puissance cos phi à la sortie:

1

efficacité totale:

97 %

efficacité en mode éco:

99.5 %

contact de commutation hors tension:

Oui

fonction de coupure automatique:

Oui

nombre de phases primaires:

1

tension de sortie:

200...240 V

fréquence primaire:

40...70 Hz

nombre de raccordements de sortie raccordement fixe:

1

fréquence secondaire:

50...60 Hz

consommation d'énergie:

308 W

Le standard pour protèger vos applications critiques, Onduleur 9SX Gen2, 11kW, 1ph, On-Line double conversion, format rack 4U, avec kit rack, sortie bornier + 8(C13) & 8(C39), 10 mins à 50% de charge, écran LCD, garantie 2 ans

Les Atouts de la gamme:

Le standard de la protection électrique du leader de l'onduleur pour les applications critiques. Technologie on-line double conversion, le 9SX Gen2 va 5 à 11kW en format tour ou rack 3U/4U, garantie 2 ans, avec glissières incluses.

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.