Eaton Industries France SAS - Onduleur 9SX Gen2 8kW, 1ph, on-line, Tour 4U, sortie bornier et 16 IEC - 9SX8KIG2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance apparente de sortie - 8000 VA
puissance effective de sortie - 8000 W
technologie USV - en ligne
nombre de raccordements de sortie appareils froids C13 - 8
temps de pontage à pleine charge - 10.6 min
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3553340710674
Réf. Sonepar
05584071067
Réf. Fournisseur
9SX8KIG2
Marque
Eaton Industries France SAS
puissance apparente de sortie:
8000 VA
puissance effective de sortie:
8000 W
technologie USV:
en ligne
nombre de raccordements de sortie appareils froids C13:
8
temps de pontage à pleine charge:
10.6 min
nombre de raccordements de sortie appareils froids C19:
4
raccordement d'entrée:
raccordement fixe
interface USB:
Oui
avec interface de communication RS-232:
Oui
nombre de phases secondaires:
1
SNMP:
Non
type de tension:
AC
hauteur:
174 mm
largeur:
440 mm
profondeur:
724 mm
poids:
78.8 kg
possibilité de gestion du réseau:
Non
tension d'entrée:
100...276 V
type de construction:
appareil indépendant
modulaire:
Non
distorsion de tension max. à la sortie (charge linéaire):
1 %
facteur de puissance cos phi à la sortie:
1
efficacité totale:
97.3 %
efficacité en mode éco:
99.5 %
contact de commutation hors tension:
Oui
fonction de coupure automatique:
Oui
nombre de phases primaires:
1
tension de sortie:
200...240 V
fréquence primaire:
40...70 Hz
nombre de raccordements de sortie raccordement fixe:
1
fréquence secondaire:
50...60 Hz
consommation d'énergie:
214 W
Les Atouts de la gamme:
Le standard de la protection électrique du leader de l'onduleur pour les applications critiques. Technologie on-line double conversion, le 9SX Gen2 va 5 à 11kW en format tour ou rack 3U/4U, garantie 2 ans, avec glissières incluses.
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.











