Eaton Industries France SAS - Onduleur 9SX Tour, 1ph, on-line, 5000VA, 4500W, entrée/sortie: bornier - 9SX5KI

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance apparente de sortie - 5000 VA
puissance effective de sortie - 4500 W
technologie USV - en ligne
nombre de raccords de sortie standard français (type E) - 0
nombre de raccordements de sortie appareils froids C13 - 0
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
743172091000
Réf. Sonepar
05584000441
Réf. Fournisseur
9SX5KI
Marque
Eaton Industries France SAS
puissance apparente de sortie:
5000 VA
puissance effective de sortie:
4500 W
technologie USV:
en ligne
nombre de raccords de sortie standard français (type E):
0
nombre de raccordements de sortie appareils froids C13:
0
temps de pontage à pleine charge:
8 min
nombre de raccordements de sortie appareils froids C19:
0
raccordement d'entrée:
raccordement fixe
interface USB:
Non
avec interface de communication RS-232:
Non
nombre de phases secondaires:
1
SNMP:
Non
type de tension:
AC
hauteur:
575 mm
largeur:
244 mm
profondeur:
542 mm
poids:
65.5 kg
possibilité de gestion du réseau:
Non
tension d'entrée:
120...276 V
type de construction:
appareil indépendant
modulaire:
Non
distorsion de tension max. à la sortie (charge linéaire):
3 %
facteur de puissance cos phi à la sortie:
0.9
efficacité totale:
94.2 %
efficacité en mode éco:
98 %
contact de commutation hors tension:
Oui
fonction de coupure automatique:
Oui
nombre de phases primaires:
1
tension de sortie:
200...240 V
fréquence primaire:
40...70 Hz
nombre de raccordements de sortie (type F):
0
nombre de raccordements de sortie raccordement fixe:
1
fréquence secondaire:
50...60 Hz
consommation d'énergie:
270 W
Les Atouts de la gamme:
Eaton 9SXOnduleur On-Line Double Conversion de 5kVA à 11kVA. Facteur de puissance en sortie de 0,9 (1000VA = 900W). Rendement inégalé de 95% en mode on-line double conversion. Sortie Bornier ou prises IEC selon modèle. Fonction prises programmables à distance inclus selon modèle. Ecran LCD. Possibilité d'extension d'autonomie. Format Tour ou Rack. Port Série, USB et contacts en standard. Carte SNMP/Modbus/Contacts en option. Batterie brevetée ABM (double leur durée de vie). Garantie 2 ans batteries incluses (extension garantie possible en option).
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.



