Eaton Industries France SAS - Onduleur Eaton 9PX 6KW avec batteries Lithium Ion - 9PX6KIRTN-L

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie
Eaton Industries France SAS - Onduleur Eaton 9PX 6KW avec batteries Lithium Ion

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance effective de sortie - 5400 W

  • technologie USV - en ligne

  • nombre de raccords de sortie standard français (type E) - 0

  • nombre de raccordements de sortie appareils froids C13 - 8

  • temps de pontage à pleine charge - 15.5 min

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

786689772604

Réf. Sonepar

05584977260

Réf. Fournisseur

9PX6KIRTN-L

Marque

Eaton Industries France SAS

puissance effective de sortie:

5400 W

technologie USV:

en ligne

nombre de raccords de sortie standard français (type E):

0

nombre de raccordements de sortie appareils froids C13:

8

temps de pontage à pleine charge:

15.5 min

nombre de raccordements de sortie appareils froids C19:

2

raccordement d'entrée:

raccordement fixe

interface USB:

Non

avec interface de communication RS-232:

Non

nombre de phases secondaires:

1

SNMP:

Oui

type de tension:

AC

hauteur:

130 mm

largeur:

440 mm

profondeur:

685 mm

poids:

35.8 kg

possibilité de gestion du réseau:

Oui

tension d'entrée:

100...276 V

type de construction:

appareil 482,6 mm (19 pouces)

modulaire:

Non

distorsion de tension max. à la sortie (charge linéaire):

2 %

facteur de puissance cos phi à la sortie:

0.9

efficacité totale:

94 %

efficacité en mode éco:

98 %

contact de commutation hors tension:

Oui

fonction de coupure automatique:

Oui

nombre de phases primaires:

1

tension de sortie:

200...240 V

fréquence primaire:

40...70 Hz

nombre de raccordements de sortie (type F):

0

nombre de raccordements de sortie raccordement fixe:

1

fréquence secondaire:

50...60 Hz

Onduleur 9PX 6000W batteries Lithium Ion, pour protèger vos applications critiques, on-Line double conversion, garantie 5 ans, entrée bornier, sortie bornier + 8 (C13) + 2 (C19), convertible rack 2U/tour, écran LCD graphique + carte Eth.

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.