Eaton Industries France SAS - Onduleur Eaton Série E, 5E G2 2200VA, Line Interactive, sortie IEC, Port USB - 5E2200UI

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie
Eaton Industries France SAS - Onduleur Eaton Série E, 5E G2 2200VA, Line Interactive, sortie IEC, Port USB

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance apparente de sortie - 2200 VA

  • puissance effective de sortie - 1200 W

  • technologie USV - interactif en ligne

  • nombre de raccordements de sortie appareils froids C13 - 6

  • raccordement d'entrée - C14

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3553340704376

Réf. Sonepar

05584070437

Réf. Fournisseur

5E2200UI

Marque

Eaton Industries France SAS

puissance apparente de sortie:

2200 VA

puissance effective de sortie:

1200 W

technologie USV:

interactif en ligne

nombre de raccordements de sortie appareils froids C13:

6

raccordement d'entrée:

C14

nombre de phases secondaires:

1

SNMP:

Non

type de tension:

AC

hauteur:

180 mm

largeur:

133 mm

profondeur:

330 mm

poids:

9.82 kg

possibilité de gestion du réseau:

Non

tension d'entrée:

140...300 V

type de construction:

appareil indépendant

modulaire:

Non

efficacité totale:

95 %

contact de commutation hors tension:

Non

fonction de coupure automatique:

Oui

nombre de phases primaires:

1

tension de sortie:

195...257 V

fréquence primaire:

45...63 Hz

fréquence secondaire:

50...60 Hz

Onduleur entrée de gamme 5E G2, puissance 2200VA, topologie Line Interactive, format tour, avec 6 prises IEC en sortie, avec port USB pour supervision. Compatible avec le logiciel UPS Companion pour configuration et shutdown

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.