Eaton Industries France SAS - Onduleur Eaton Série E, 5E G2 900VA, Line Interactive, sortie IEC, Port USB - 5E900UI

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance apparente de sortie - 700 VA
puissance effective de sortie - 480 W
technologie USV - interactif en ligne
nombre de raccordements de sortie appareils froids C13 - 4
raccordement d'entrée - C14
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Eaton 5E Gen2
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3553340704222
Réf. Sonepar
05584070422
Réf. Fournisseur
5E900UI
Marque
Eaton Industries France SAS
puissance apparente de sortie:
700 VA
puissance effective de sortie:
480 W
technologie USV:
interactif en ligne
nombre de raccordements de sortie appareils froids C13:
4
raccordement d'entrée:
C14
nombre de phases secondaires:
1
SNMP:
Non
type de tension:
AC
hauteur:
148 mm
largeur:
100 mm
profondeur:
288 mm
poids:
5.1 kg
possibilité de gestion du réseau:
Non
tension d'entrée:
140...300 V
type de construction:
appareil indépendant
modulaire:
Non
efficacité totale:
95 %
contact de commutation hors tension:
Non
fonction de coupure automatique:
Oui
nombre de phases primaires:
1
tension de sortie:
195...257 V
fréquence primaire:
45...63 Hz
fréquence secondaire:
50...60 Hz
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.


