Eaton Industries France SAS - Onduleur Eaton Série E, 5E G2 900VA, Line Interactive, sortie prises FR, USB - 5E900UF


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
puissance apparente de sortie:
850 VASpécificités essentielles
puissance apparente de sortie - 850 VA
puissance effective de sortie - 480 W
technologie USV - interactif en ligne
nombre de phases secondaires - 1
SNMP - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Eaton 5E Gen2
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3553340704253
Réf. Sonepar
05584070425
Réf. Fournisseur
5E900UF
Réf. Commerciale
Eaton Industries France SAS
puissance apparente de sortie:
850 VA
puissance effective de sortie:
480 W
technologie USV:
interactif en ligne
nombre de phases secondaires:
1
SNMP:
Non
type de tension:
AC
hauteur:
148 mm
largeur:
100 mm
profondeur:
288 mm
poids:
5.27 kg
possibilité de gestion du réseau:
Non
tension d'entrée:
140...300 V
type de construction:
appareil indépendant
modulaire:
Non
efficacité totale:
95 %
contact de commutation hors tension:
Non
fonction de coupure automatique:
Oui
nombre de phases primaires:
1
tension de sortie:
195...257 V
fréquence primaire:
45...63 Hz
fréquence secondaire:
50...60 Hz
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.