Eaton Industries France SAS - Onduleur Ellipse ECO Tour, 1ph, off-line, 1600VA, 1000W, 8 prises (DIN), USB - EL1600USBDIN


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance apparente de sortie - 1600 VA
puissance effective de sortie - 1000 W
technologie USV - hors ligne
nombre de raccords de sortie standard français (type E) - 0
nombre de raccordements de sortie appareils froids C13 - 0
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Eaton Ellipse ECO
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3553340621628
Réf. Sonepar
05584062162
Réf. Fournisseur
EL1600USBDIN
Réf. Commerciale
Eaton Industries France SAS
puissance apparente de sortie:
1600 VA
puissance effective de sortie:
1000 W
technologie USV:
hors ligne
nombre de raccords de sortie standard français (type E):
0
nombre de raccordements de sortie appareils froids C13:
0
temps de pontage à pleine charge:
10.5 min
nombre de raccordements de sortie appareils froids C19:
0
raccordement d'entrée:
C14
interface USB:
Oui
avec interface de communication RS-232:
Non
nombre de phases secondaires:
1
SNMP:
Non
type de tension:
AC
hauteur:
305 mm
largeur:
312 mm
profondeur:
81 mm
poids:
7.8 kg
possibilité de gestion du réseau:
Non
tension d'entrée:
161...284 V
type de construction:
appareil indépendant
modulaire:
Non
distorsion de tension max. à la sortie (charge linéaire):
0 %
facteur de puissance cos phi à la sortie:
0.6
efficacité totale:
98 %
efficacité en mode éco:
98 %
contact de commutation hors tension:
Non
fonction de coupure automatique:
Oui
nombre de phases primaires:
1
tension de sortie:
161...284 V
fréquence primaire:
46...70 Hz
nombre de raccordements de sortie (type F):
8
nombre de raccordements de sortie raccordement fixe:
0
fréquence secondaire:
50...60 Hz
consommation d'énergie:
20 W
Les Atouts de la gamme:
Eaton Ellipse ECOOnduleur/Parafoudre Off-Line à économie d'énergie de 500VA à 1600VA permettant de réduire jusqu'à 25% votre facture d'électricité. Pour la protection de l'informatique professionnelle Format Tour ou Rack (avec kit en option) Autonomie : 10 à 30 min, Garantie 2 ans, batteries incluses en standard (extension garantie possible en option). Garantie illimitée des matériels informatiques connectés. Protection ligne Tel/Ethernet/Réseau.
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.