Eaton Industries France SAS - Onduleur Ellipse PRO Tour, 1ph, line-interactive, 1200VA, 750W, 8 prises (DIN) - ELP1200DIN

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance apparente de sortie - 1200 VA
puissance effective de sortie - 750 W
technologie USV - interactif en ligne
nombre de raccords de sortie standard français (type E) - 0
nombre de raccordements de sortie appareils froids C13 - 0
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Eaton Ellipse PRO
Voir tous les produits de cette gammeEAN
743172437884
Réf. Sonepar
05584024654
Réf. Fournisseur
ELP1200DIN
Marque
Eaton Industries France SAS
puissance apparente de sortie:
1200 VA
puissance effective de sortie:
750 W
technologie USV:
interactif en ligne
nombre de raccords de sortie standard français (type E):
0
nombre de raccordements de sortie appareils froids C13:
0
temps de pontage à pleine charge:
2 min
nombre de raccordements de sortie appareils froids C19:
0
raccordement d'entrée:
fiche CEE 7/4 (Typ F)
interface USB:
Oui
avec interface de communication RS-232:
Non
nombre de phases secondaires:
1
SNMP:
Non
type de tension:
AC
hauteur:
275 mm
largeur:
82 mm
profondeur:
390 mm
poids:
9.9 kg
possibilité de gestion du réseau:
Non
tension d'entrée:
165...285 V
type de construction:
appareil indépendant
modulaire:
Non
distorsion de tension max. à la sortie (charge linéaire):
0 %
facteur de puissance cos phi à la sortie:
0.6
efficacité totale:
97 %
efficacité en mode éco:
95 %
contact de commutation hors tension:
Non
fonction de coupure automatique:
Oui
nombre de phases primaires:
1
tension de sortie:
220...240 V
fréquence primaire:
50...60 Hz
nombre de raccordements de sortie (type F):
8
nombre de raccordements de sortie raccordement fixe:
0
fréquence secondaire:
50...60 Hz
consommation d'énergie:
37.5 W
Les Atouts de la gamme:
Ellipse PRO de 650 à 1600VALa protection de vos PCs et stations de travail avec un maximum d'économie.Doté d'un écran LCD et de la fonction Eco Control, vous maîtrisez ainsi parfaitement vos consommations (réduire jusqu'à 20% votre facture d'électricité). Fini les équipements laissés en veille consommant de l’énergie inutilement. De plus, cet onduleur/multiprise joue le rôle de parafoudre terminal (IEC 61643- 1) pour protéger l'ensemble de vos équipements, y compris votre ligne téléphonique/réseau. Format Tour ou Rack (avec kit en option). Autonomie 10 à 20 min. Garantie 3 ans batteries incluses, cette solution onduleur vous garantira le meilleur rapport qualité/prix.
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.


