Eaton Industries France SAS - Onduleur PV xStorage Hybrid 1Ph 5 kW à associer avec des batteries de stockage - XSTHS1P050P080V1


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance d'entrée max. CC - 8000 W
tension MPP - 80...560 V
puissance nominale de sortie CA - 5000 W
surveillance du réseau - monophasé
compatible alimentation de secours - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
xStorage Hybrid
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3553340101267
Réf. Sonepar
05584010126
Réf. Fournisseur
XSTHS1P050P080V1
Marque
Eaton Industries France SAS
puissance d'entrée max. CC:
8000 W
tension MPP:
80...560 V
puissance nominale de sortie CA:
5000 W
surveillance du réseau:
monophasé
compatible alimentation de secours:
Oui
tension d'entrée DC max.:
580 V
courant d'entrée max. CC:
20 A
courant d'entrée DC max. par tracker MPP:
15 A
courant d'entrée CC max. par entrée de chaîne:
15 A
type de tension d’alimentation:
AC/DC
nombre de trackers MPP:
2
efficacité max.:
97 %
rendement européen:
97 %
niveau d'efficacité CEC (produits américains):
97 %
avec transformateur:
Oui
commutateur CC intégré:
Oui
avec enregistreur de données:
Oui
écran:
standard
Ethernet:
Oui
sans fil:
Oui
batterie incorporée:
Non
capacité de batterie utilisable:
5.12 kWh
adapté à un montage extérieur:
Oui
indice de protection (IP):
IP65
connexions de chaîne par entrée MPPT:
1
connexion DC:
connecteur
connexion AC:
autre
poids:
32 kg
largeur:
540 mm
hauteur:
640 mm
profondeur:
240 mm
consommation d'énergie:
50 W
courant de court-circuit max. par MPPT:
18 A