Eaton Industries France SAS - Onduleur PV xStorage Hybrid 3Ph 10 kW à associer avec des batteries de stockage - XSTHS3P100P200V1


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance d'entrée max. CC - 20000 W
tension MPP - 140...1000 V
puissance nominale de sortie CA - 10000 W
surveillance du réseau - triphasé
compatible alimentation de secours - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
xStorage Hybrid
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3553340101380
Réf. Sonepar
05584000684
Réf. Fournisseur
XSTHS3P100P200V1
Réf. Commerciale
Eaton Industries France SAS
puissance d'entrée max. CC:
20000 W
tension MPP:
140...1000 V
puissance nominale de sortie CA:
10000 W
surveillance du réseau:
triphasé
compatible alimentation de secours:
Oui
tension d'entrée DC max.:
720 V
courant d'entrée max. CC:
20 A
courant d'entrée DC max. par tracker MPP:
15 A
courant d'entrée CC max. par entrée de chaîne:
15 A
type de tension d’alimentation:
AC/DC
nombre de trackers MPP:
2
efficacité max.:
97 %
rendement européen:
97 %
niveau d'efficacité CEC (produits américains):
97 %
avec transformateur:
Oui
commutateur CC intégré:
Oui
avec enregistreur de données:
Oui
écran:
standard
Ethernet:
Oui
sans fil:
Oui
batterie incorporée:
Non
capacité de batterie utilisable:
5.12 kWh
adapté à un montage extérieur:
Oui
indice de protection (IP):
IP65
connexions de chaîne par entrée MPPT:
1
connexion DC:
connecteur
connexion AC:
autre
poids:
42 kg
largeur:
540 mm
hauteur:
980 mm
profondeur:
240 mm
consommation d'énergie:
120 W
courant de court-circuit max. par MPPT:
20 A
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.