Eaton Industries France SAS - Onduleur PV xStorage Hybrid 3Ph 8 kW à associer avec des batteries de stockage - XSTHS3P080P200V1

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance d'entrée max. CC - 16000 W

  • tension MPP - 140...1000 V

  • puissance nominale de sortie CA - 8000 W

  • surveillance du réseau - triphasé

  • compatible alimentation de secours - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3553340101397

Réf. Sonepar

05584010139

Réf. Fournisseur

XSTHS3P080P200V1

Marque

Eaton Industries France SAS

puissance d'entrée max. CC:

16000 W

tension MPP:

140...1000 V

puissance nominale de sortie CA:

8000 W

surveillance du réseau:

triphasé

compatible alimentation de secours:

Oui

tension d'entrée DC max.:

720 V

courant d'entrée max. CC:

20 A

courant d'entrée DC max. par tracker MPP:

15 A

courant d'entrée CC max. par entrée de chaîne:

15 A

type de tension d’alimentation:

AC/DC

nombre de trackers MPP:

2

efficacité max.:

97 %

rendement européen:

97 %

niveau d'efficacité CEC (produits américains):

97 %

avec transformateur:

Oui

commutateur CC intégré:

Oui

avec enregistreur de données:

Oui

écran:

standard

Ethernet:

Oui

sans fil:

Oui

batterie incorporée:

Non

capacité de batterie utilisable:

5.12 kWh

adapté à un montage extérieur:

Oui

indice de protection (IP):

IP65

connexions de chaîne par entrée MPPT:

1

connexion DC:

connecteur

connexion AC:

autre

poids:

42 kg

largeur:

540 mm

hauteur:

980 mm

profondeur:

240 mm

consommation d'énergie:

120 W

courant de court-circuit max. par MPPT:

20 A

Onduleur Hybride triphasé 8kW, pour stockage modulaire plug & play, mise en service simplifiées, back-up, protections intégrées, IP65, batteries LFP jusqu' à 40kWh par module de 5,12kWh, gestion d'énergie intégrée, supervision associée