Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Eaton Industries France SAS - PC industriel multitouch, 10,1" - EP-400137

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation CA 50 Hz - 0...0 V

  • tension d'alimentation DC - 20...28 V

  • mémoire principale max. - 0 Moctet

  • type de construction du boîtier - autre

  • fréquence d'horloge processeur - 0 GHz

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7640130099937

Réf. Sonepar

05584000593

Réf. Fournisseur

EP-400137

Réf. Commerciale

Eaton Industries France SAS

tension d'alimentation CA 50 Hz:

0...0 V

tension d'alimentation DC:

20...28 V

mémoire principale max.:

0 Moctet

type de construction du boîtier:

autre

fréquence d'horloge processeur:

0 GHz

tension d'alimentation CA 60 Hz:

0...0 V

type de tension d’alimentation:

DC

nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet:

0

nombre d'interfaces matérielles PROFINET:

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-232:

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-422:

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-485:

0

nombre d'interfaces matérielles en série TTY:

0

nombre d'interfaces matérielles USB:

0

nombre d'interfaces matérielles parallèles:

0

nombre d'interfaces matérielles Wireless:

0

nombre d'autres interfaces matérielles:

0

protocole pris en charge pour PROFIBUS:

Non

protocole pris en charge pour CAN:

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS:

Non

protocole pris en charge pour ASI:

Non

supporte le protocole KNX:

Non

supporte protocole Modbus:

Non

protocole pris en charge pour Data-Highway:

Non

supporte le protocole DeviceNet:

Non

protocole pris en charge pour SUCONET:

Non

protocole pris en charge pour LON:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET IO:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET CBA:

Non

protocole pris en charge pour SERCOS:

Non

protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus:

Non

protocole pris en charge pour EtherNet/IP:

Non

protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work:

Non

protocole pris en charge pour DeviceNet Safety:

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety:

Non

protocole pris en charge pour PROFIsafe:

Non

protocole pris en charge pour SafetyBUS p:

Non

protocole pris en charge pour autres systèmes de bus:

Non

standard radio Bluetooth:

Non

standard radio WLAN 802.11:

Non

standard radio GPRS:

Non

standard radio GSM:

Non

standard radio UMTS:

Non

maître IO-Link:

Non

adapté au système d'exploitation Windows 9x:

Non

adapté au système d'exploitation Windows 2000:

Non

adapté au système d'exploitation Windows XP:

Non

adapté au système d'exploitation Windows ME:

Non

adapté au système d'exploitation Windows CE:

Non

adapté au système d'exploitation LINUX:

Non

adapté au système d'exploitation Windows Vista:

Non

adapté au système d'exploitation Windows 2003 Server:

Non

adapté au système d'exploitation Windows 7:

Non

adapté au système d'exploitation Windows 8:

Non

adapté à d'autres systèmes d'exploitation:

Non

système d'exploitation préinstallé:

sans

indice de protection (IP):

IP65

Degré de protection (NEMA):

12

température de fonctionnement:

0...45 °C

avec disque dur:

Non

type de processeur:

autre

avec carte graphique:

Non

avec carte son:

Non

avec disque optique:

Non

avec lecteur de disquettes:

Non

nombre d'emplacements libres AGP:

0

nombre d'emplacements libres PCI:

0

avec autres supports de stockage:

Non

nombre d'emplacements libres ISA:

0

nombre d'emplacements libres ISA, carte PC (PCMCIA):

0

nombre d'autres emplacements libres:

0

montage possible sur barres profilées:

Non

montage mural/direct possible:

Non

encastrement frontal possible:

Oui

montage sur rack possible:

Non

nombre de baies de stockage média:

0

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

largeur:

75 mm

hauteur:

199.2 mm

profondeur:

280.5 mm

capacité de mémoire du disque dur:

0 TB

supporte le protocole pour EtherCAT:

Non

PC industriel multitouch, capacitive multi-touch (PCT), 10.1", 1xUSB-Device, 1x DVI-I, 1 xDP, ATEX certification"

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.