Eaton Industries France SAS - PC industriel multitouch, 15,6" Terminal Extender RX - EP-400141

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation CA 50 Hz - 0...0 V
tension d'alimentation DC - 18...36 V
mémoire principale max. - 0 Moctet
type de construction du boîtier - autre
fréquence d'horloge processeur - 0 GHz
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
7640130099975
Réf. Sonepar
05584000597
Réf. Fournisseur
EP-400141
Marque
Eaton Industries France SAS
tension d'alimentation CA 50 Hz:
0...0 V
tension d'alimentation DC:
18...36 V
mémoire principale max.:
0 Moctet
type de construction du boîtier:
autre
fréquence d'horloge processeur:
0 GHz
tension d'alimentation CA 60 Hz:
0...0 V
type de tension d’alimentation:
DC
nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet:
0
nombre d'interfaces matérielles PROFINET:
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-232:
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-422:
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-485:
0
nombre d'interfaces matérielles en série TTY:
0
nombre d'interfaces matérielles USB:
0
nombre d'interfaces matérielles parallèles:
0
nombre d'interfaces matérielles Wireless:
0
nombre d'autres interfaces matérielles:
0
protocole pris en charge pour PROFIBUS:
Non
protocole pris en charge pour CAN:
Non
protocole pris en charge pour INTERBUS:
Non
protocole pris en charge pour ASI:
Non
supporte le protocole KNX:
Non
supporte protocole Modbus:
Non
protocole pris en charge pour Data-Highway:
Non
supporte le protocole DeviceNet:
Non
protocole pris en charge pour SUCONET:
Non
protocole pris en charge pour LON:
Non
protocole pris en charge pour PROFINET IO:
Non
protocole pris en charge pour PROFINET CBA:
Non
protocole pris en charge pour SERCOS:
Non
protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus:
Non
protocole pris en charge pour EtherNet/IP:
Non
protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work:
Non
protocole pris en charge pour DeviceNet Safety:
Non
protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety:
Non
protocole pris en charge pour PROFIsafe:
Non
protocole pris en charge pour SafetyBUS p:
Non
protocole pris en charge pour autres systèmes de bus:
Non
standard radio Bluetooth:
Non
standard radio WLAN 802.11:
Non
standard radio GPRS:
Non
standard radio GSM:
Non
standard radio UMTS:
Non
maître IO-Link:
Non
adapté au système d'exploitation Windows 9x:
Non
adapté au système d'exploitation Windows 2000:
Non
adapté au système d'exploitation Windows XP:
Non
adapté au système d'exploitation Windows ME:
Non
adapté au système d'exploitation Windows CE:
Non
adapté au système d'exploitation LINUX:
Non
adapté au système d'exploitation Windows Vista:
Non
adapté au système d'exploitation Windows 2003 Server:
Non
adapté au système d'exploitation Windows 7:
Non
adapté au système d'exploitation Windows 8:
Non
adapté à d'autres systèmes d'exploitation:
Non
système d'exploitation préinstallé:
sans
indice de protection (IP):
IP65
Degré de protection (NEMA):
12
température de fonctionnement:
0...45 °C
avec disque dur:
Non
type de processeur:
autre
avec carte graphique:
Non
avec carte son:
Non
avec disque optique:
Non
avec lecteur de disquettes:
Non
nombre d'emplacements libres AGP:
0
nombre d'emplacements libres PCI:
0
avec autres supports de stockage:
Non
nombre d'emplacements libres ISA:
0
nombre d'emplacements libres ISA, carte PC (PCMCIA):
0
nombre d'autres emplacements libres:
0
montage possible sur barres profilées:
Non
montage mural/direct possible:
Non
encastrement frontal possible:
Oui
montage sur rack possible:
Non
nombre de baies de stockage média:
0
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
largeur:
75 mm
hauteur:
261.1 mm
profondeur:
412.1 mm
capacité de mémoire du disque dur:
0 TB
supporte le protocole pour EtherCAT:
Non
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.



