Eaton Industries France SAS - PDU Basique 1U pour onduleur, rackable, 16A, 6 prises anglaises + 1xC19 - EFLX6B

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie
Eaton Industries France SAS - PDU Basique 1U pour onduleur, rackable, 16A, 6 prises anglaises + 1xC19

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • dimension de fixation - 482,6 mm (19 pouces)

  • nombre de prises avec broche de mise à la terre - 0

  • raccordement électrique - prise

  • sens de montage - horizontal

  • longueur du câble - 2 m

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3553340684265

Réf. Sonepar

05584068426

Réf. Fournisseur

EFLX6B

Réf. Commerciale

Eaton Industries France SAS

dimension de fixation:

482,6 mm (19 pouces)

nombre de prises avec broche de mise à la terre:

0

raccordement électrique:

prise

sens de montage:

horizontal

longueur du câble:

2 m

nombre de prises avec contact de terre:

6

dimensions de montage:

52 mm

finition du raccordement électrique:

C20

nombre de phases:

1

nombre de prises C13:

0

nombre de disjoncteurs:

2

nombre de prises C19:

1

nombre de prises C20:

0

nombre de prises UK BS1363:

0

nombre de prises standard Suisse Type 13:

0

nombre de prises standard Suisse Type 15:

0

nombre de prises standard Suisse Type 23:

0

nombre de prises standard Suisse Type 25:

0

nombre d'autres prises de courant:

6

nombre d'unités en hauteur (HE):

1

longueur:

120 mm

largeur:

483 mm

hauteur:

52 mm

profondeur:

120 mm

tension d'alimentation:

230 V

catégorie de surtension:

2

filtre anti-parasite réseau:

Non

commutable:

Non

avec mètre:

Non

fonction de commande:

Non

SNMP:

Non

avec affichage:

Non

évaluation:

autre

avec affichage LED:

Non

avec fusible:

Non

ampèremètre:

Non

mesure de la température:

Non

avec matériau de fixation:

Oui

couleur:

noir

avec parasurtenseur:

Non

PDU basique pour onduleur Eaton, horizontal, 1U, rackable, sortie 6 prises anglaises (BS), fourni avec un câble C19/20 et un câble C13/C20

Les Atouts de la gamme:

Les FlexPDU sont une gamme de barrettes multiprises multipositions conçues pour raccorder facilement de nombreux équipements à un onduleur, qu’il soit installé en Rack ou non.Grâce aux HotSwap MBP (Maintenance By-Pass), tout onduleur de moins de 11 kVA peut bénéficier de la fonction échange à chaud : le remplacement ou l’upgrade d’un onduleur se passe sans aucune interruption pour l’application protégée !

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.