Eaton Industries France SAS - PDU G3+ Basique 0U triphasé 63A entrée IEC 309 sortie 21xC13,12xC19 - EBAB338

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • dimension de fixation - métrique

  • nombre de prises avec broche de mise à la terre - 33

  • raccordement électrique - cordon de raccordement avec prise

  • sens de montage - vertical

  • longueur du câble - 3 m

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3553340696893

Réf. Sonepar

05584069689

Réf. Fournisseur

EBAB338

Marque

Eaton Industries France SAS

dimension de fixation:

métrique

nombre de prises avec broche de mise à la terre:

33

raccordement électrique:

cordon de raccordement avec prise

sens de montage:

vertical

longueur du câble:

3 m

nombre de prises avec contact de terre:

0

dimensions de montage:

52 mm

finition du raccordement électrique:

autre

nombre de phases:

3

nombre de prises C13:

21

nombre de disjoncteurs:

0

nombre de prises C19:

12

nombre de prises C20:

0

nombre de prises UK BS1363:

0

nombre de prises standard Suisse Type 13:

0

nombre de prises standard Suisse Type 15:

0

nombre de prises standard Suisse Type 23:

0

nombre de prises standard Suisse Type 25:

0

nombre d'autres prises de courant:

0

nombre d'unités en hauteur (HE):

0

longueur:

1829 mm

largeur:

65 mm

hauteur:

52 mm

profondeur:

1829 mm

tension d'alimentation:

400 V

catégorie de surtension:

2

filtre anti-parasite réseau:

Non

commutable:

Non

avec mètre:

Non

fonction de commande:

Non

SNMP:

Non

avec affichage:

Non

évaluation:

autre

avec affichage LED:

Non

avec fusible:

Non

ampèremètre:

Non

mesure de la température:

Non

avec matériau de fixation:

Oui

couleur:

noir

avec parasurtenseur:

Non

PDU G3+ Eaton Basique, 0U triphasé, format vertical, 63A entrée IEC 309, sortie 21xC13,12xC19

Les Atouts de la gamme:

Conçus pour une distribution électrique fiable et économique, les modèles PDU G3 Basic comprennent un système anti-arrachement breveté pour prises IEC, un repérage couleur des prises de sortie, un format profilé et la possibilité de les utiliser à des températures élevées. Les modèles 0U incluent un système de montage bouton sur l'arrière et les côtés, et le système de montage en points multiples breveté d'Eaton.

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.