Eaton Industries France SAS - PDU G3+ In Line Metered EILB15, 1 prise IEC 309 32A 3Ph - EILB15

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dimension de fixation - métrique
nombre de prises avec broche de mise à la terre - 1
raccordement électrique - cordon de raccordement avec prise
sens de montage - vertical
longueur du câble - 3 m
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Eaton PDU G3+ In-Line Metered
Voir tous les produits de cette gammeEAN
743172065865
Réf. Sonepar
05584000223
Réf. Fournisseur
EILB15
Marque
Eaton Industries France SAS
dimension de fixation:
métrique
nombre de prises avec broche de mise à la terre:
1
raccordement électrique:
cordon de raccordement avec prise
sens de montage:
vertical
longueur du câble:
3 m
nombre de prises avec contact de terre:
0
dimensions de montage:
52 mm
finition du raccordement électrique:
autre
nombre de phases:
3
nombre de prises C13:
0
nombre de disjoncteurs:
0
nombre de prises C19:
0
nombre de prises C20:
0
nombre de prises UK BS1363:
0
nombre de prises standard Suisse Type 13:
0
nombre de prises standard Suisse Type 15:
0
nombre de prises standard Suisse Type 23:
0
nombre de prises standard Suisse Type 25:
0
nombre d'autres prises de courant:
1
nombre d'unités en hauteur (HE):
0
longueur:
439 mm
largeur:
53 mm
hauteur:
52 mm
profondeur:
439 mm
tension d'alimentation:
400 V
catégorie de surtension:
2
filtre anti-parasite réseau:
Non
commutable:
Non
avec mètre:
Oui
fonction de commande:
Non
SNMP:
Oui
avec affichage:
Oui
évaluation:
à distance
avec affichage LED:
Non
avec fusible:
Non
ampèremètre:
Oui
mesure de la température:
Non
avec matériau de fixation:
Oui
couleur:
noir
avec parasurtenseur:
Non
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.


