Eaton Industries France SAS - PDU G3+ Metered 2U, horizontal, entrée: 309 32A 1Ph - sortie: 12x C13, 4x C19 - EMIH06

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • dimension de fixation - 482,6 mm (19 pouces)

  • nombre de prises avec broche de mise à la terre - 16

  • raccordement électrique - cordon de raccordement avec prise

  • sens de montage - horizontal

  • longueur du câble - 3 m

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Eaton PDU G3+ Metered Input

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

3553340696121

Réf. Sonepar

05584069612

Réf. Fournisseur

EMIH06

Marque

Eaton Industries France SAS

dimension de fixation:

482,6 mm (19 pouces)

nombre de prises avec broche de mise à la terre:

16

raccordement électrique:

cordon de raccordement avec prise

sens de montage:

horizontal

longueur du câble:

3 m

nombre de prises avec contact de terre:

0

dimensions de montage:

444.5 mm

finition du raccordement électrique:

autre

nombre de phases:

1

nombre de prises C13:

12

nombre de disjoncteurs:

2

nombre de prises C19:

4

nombre de prises C20:

0

nombre de prises UK BS1363:

0

nombre de prises standard Suisse Type 13:

0

nombre de prises standard Suisse Type 15:

0

nombre de prises standard Suisse Type 23:

0

nombre de prises standard Suisse Type 25:

0

nombre d'autres prises de courant:

0

nombre d'unités en hauteur (HE):

2

longueur:

127 mm

largeur:

87.2 mm

hauteur:

444.5 mm

profondeur:

127 mm

tension d'alimentation:

230 V

catégorie de surtension:

2

filtre anti-parasite réseau:

Non

commutable:

Non

avec mètre:

Oui

fonction de commande:

Non

SNMP:

Oui

avec affichage:

Oui

évaluation:

à distance

avec affichage LED:

Non

avec fusible:

Non

ampèremètre:

Oui

mesure de la température:

Non

avec matériau de fixation:

Oui

couleur:

noir

avec parasurtenseur:

Non

PDU G3+ Eaton Metered (mesure de la consommation par phase), 2U, monophasé, format horizontal, entrée: 309 32A - sortie: 12x C13, 4x C19

Les Atouts de la gamme:

La gamme PDU G3 Metered Input permet la mesure des consommations de l’PDU complet et des groupes de prises de sortie pour un équilibrage des charges optimal (pas de commutation (arrêt/redémarrage) possible sur ce modèle). Cette gamme comprend également un système de facturation certifié IEC Classe 1 (±1% de précision), un module intelligent (eNMC) changeable à chaud avec écran LCD avancé (visualisation V, A, W et kWh) et un système de chaînage (Daisy Chain) permettant de connecter jusqu’à 8 PDUs sur un port réseau et une adresse IP unique.

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.