Eaton Industries France SAS - PDU G4 Basique 0U monophasé 32A entrée IEC 309 sortie 12xC13,12xC39 - EVBAF132A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dimension de fixation - métrique
nombre de prises avec broche de mise à la terre - 24
raccordement électrique - cordon de raccordement avec prise
sens de montage - vertical
longueur du câble - 3 m
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Eaton Rack PDU G4 Basic
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3553340697197
Réf. Sonepar
05584069719
Réf. Fournisseur
EVBAF132A
Marque
Eaton Industries France SAS
dimension de fixation:
métrique
nombre de prises avec broche de mise à la terre:
24
raccordement électrique:
cordon de raccordement avec prise
sens de montage:
vertical
longueur du câble:
3 m
dimensions de montage:
52 mm
finition du raccordement électrique:
autre
nombre de phases:
1
nombre de prises C13:
12
nombre de prises C19:
12
nombre d'autres prises de courant:
12
nombre d'unités en hauteur (HE):
0
longueur:
1000 mm
largeur:
52 mm
hauteur:
53 mm
profondeur:
1000 mm
tension d'alimentation:
230 V
catégorie de surtension:
2
filtre anti-parasite réseau:
Non
commutable:
Non
avec mètre:
Non
fonction de commande:
Non
SNMP:
Non
avec affichage:
Non
évaluation:
autre
avec affichage LED:
Non
avec fusible:
Non
ampèremètre:
Non
mesure de la température:
Non
avec matériau de fixation:
Oui
couleur:
noir
nombre de raccordements USB:
0
nombre de ports RJ45:
0
avec parasurtenseur:
Non
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.




