Eaton Industries France SAS - PDU G4 Basique 0U monophasé 32A entrée IEC 309 sortie 24xC13,18xC39 - EVBAF132X

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • dimension de fixation - métrique

  • nombre de prises avec broche de mise à la terre - 42

  • raccordement électrique - cordon de raccordement avec prise

  • sens de montage - vertical

  • longueur du câble - 3 m

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

3553340697142

Réf. Sonepar

05584069714

Réf. Fournisseur

EVBAF132X

Marque

Eaton Industries France SAS

dimension de fixation:

métrique

nombre de prises avec broche de mise à la terre:

42

raccordement électrique:

cordon de raccordement avec prise

sens de montage:

vertical

longueur du câble:

3 m

dimensions de montage:

52 mm

finition du raccordement électrique:

autre

nombre de phases:

1

nombre de prises C13:

24

nombre de prises C19:

18

nombre d'autres prises de courant:

18

nombre d'unités en hauteur (HE):

0

longueur:

1730 mm

largeur:

52 mm

hauteur:

53 mm

profondeur:

1730 mm

tension d'alimentation:

230 V

catégorie de surtension:

2

filtre anti-parasite réseau:

Non

commutable:

Non

avec mètre:

Non

fonction de commande:

Non

SNMP:

Non

avec affichage:

Non

évaluation:

autre

avec affichage LED:

Non

avec fusible:

Non

ampèremètre:

Non

mesure de la température:

Non

avec matériau de fixation:

Oui

couleur:

noir

nombre de raccordements USB:

0

nombre de ports RJ45:

0

avec parasurtenseur:

Non

PDU G4 EATON, Basique, monophasé, format 0U (vertical), entrée IEC309 32A, sortie 24 prises C13 et 18 prises C39 (combo C13/C19)

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.