Eaton Industries France SAS - PDU G4 Managed 0U monophasé 32A entrée IEC 309 sortie 12xC13,12xC39 - EVMAF132A

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • dimension de fixation - métrique

  • nombre de prises avec broche de mise à la terre - 24

  • raccordement électrique - cordon de raccordement avec prise

  • sens de montage - vertical

  • longueur du câble - 3 m

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Eaton Rack PDU G4 Managed

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

3553340696961

Réf. Sonepar

05584069696

Réf. Fournisseur

EVMAF132A

Marque

Eaton Industries France SAS

dimension de fixation:

métrique

nombre de prises avec broche de mise à la terre:

24

raccordement électrique:

cordon de raccordement avec prise

sens de montage:

vertical

longueur du câble:

3 m

nombre de prises avec contact de terre:

0

dimensions de montage:

52 mm

finition du raccordement électrique:

autre

nombre de phases:

1

nombre de prises C13:

12

nombre de prises C19:

12

nombre de prises C20:

0

nombre de prises UK BS1363:

0

nombre de prises standard Suisse Type 13:

0

nombre de prises standard Suisse Type 15:

0

nombre de prises standard Suisse Type 23:

0

nombre de prises standard Suisse Type 25:

0

nombre d'autres prises de courant:

12

nombre d'unités en hauteur (HE):

0

longueur:

1730 mm

largeur:

52 mm

hauteur:

53 mm

profondeur:

1730 mm

tension d'alimentation:

230 V

catégorie de surtension:

2

filtre anti-parasite réseau:

Non

commutable:

Oui

avec mètre:

Oui

fonction de commande:

Oui

SNMP:

Oui

avec affichage:

Non

évaluation:

à distance

avec affichage LED:

Non

avec fusible:

Non

ampèremètre:

Non

mesure de la température:

Non

avec matériau de fixation:

Non

couleur:

noir

nombre de raccordements USB:

2

nombre de ports RJ45:

2

avec parasurtenseur:

Non

PDU G4 EATON, Managed (arrêt/redémarrage à distance + mesure de la conso. par prise), monophasé, format 0U (vertical), entrée IEC309 32A, sortie 12 prises C13 et 12 prises C39 (combo C13/C19), carte gigabit cybersécurisée intégrée

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.