Eaton Industries France SAS - Pièce de calibrage, Basse tension, 16 A, AC 400 V, D02, IEC - 16GN02


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taille (DIN) - D02
calibre/courant nominal assigné (In) - 16 A
code de couleur - gris
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
5027590437615
Réf. Sonepar
05584531859
Réf. Fournisseur
16GN02
Marque
Eaton Industries France SAS
taille (DIN):
D02
calibre/courant nominal assigné (In):
16 A
code de couleur:
gris
Pièce de calibrage, Basse tension, 16 A, AC 400 V, D02, IEC
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.