Eaton Industries France SAS - Pièce de calibrage, Basse tension, 2 A, AC 500 V, D2, IEC - 2GD27

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taille (DIN) - DII
calibre/courant nominal assigné (In) - 2 A
code de couleur - rose
Emballage et conditions
25 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
5027590472586
Réf. Sonepar
05584531550
Réf. Fournisseur
2GD27
Marque
Eaton Industries France SAS
taille (DIN):
DII
calibre/courant nominal assigné (In):
2 A
code de couleur:
rose
Pièce de calibrage, Basse tension, 2 A, AC 500 V, D2, IEC
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.







