Eaton Industries France SAS - Pièce de calibrage, Basse tension, 25 A, AC 400 V, D02, IEC - 25GN02

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • taille (DIN) - D02

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 25 A

  • code de couleur - jaune

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5027590470179

Réf. Sonepar

05584531863

Réf. Fournisseur

25GN02

Marque

Eaton Industries France SAS

taille (DIN):

D02

calibre/courant nominal assigné (In):

25 A

code de couleur:

jaune

Pièce de calibrage, Basse tension, 25 A, AC 400 V, D02, IEC

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.