Eaton Industries France SAS - Pièce de calibrage, Basse tension, 35 A, AC 500 V, D3, IEC - 35GD33


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taille (DIN) - DIII
calibre/courant nominal assigné (In) - 35 A
code de couleur - noir
Emballage et conditions
25 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
5027590477734
Réf. Sonepar
05584531564
Réf. Fournisseur
35GD33
Réf. Commerciale
Eaton Industries France SAS
taille (DIN):
DIII
calibre/courant nominal assigné (In):
35 A
code de couleur:
noir
Pièce de calibrage, Basse tension, 35 A, AC 500 V, D3, IEC
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.