Eaton Industries France SAS - Pièce de calibrage, Basse tension, 4 A, AC 400 V, D01, IEC - 4GN01


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taille (DIN) - D01
calibre/courant nominal assigné (In) - 4 A
code de couleur - marron
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
5027590482301
Réf. Sonepar
05584531845
Réf. Fournisseur
4GN01
Réf. Commerciale
Eaton Industries France SAS
taille (DIN):
D01
calibre/courant nominal assigné (In):
4 A
code de couleur:
marron
Pièce de calibrage, Basse tension, 4 A, AC 400 V, D01, IEC
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.