Eaton Industries France SAS - Plateaux batteries & câbles pour 1 string de batteries (châssis 40kW) - P-103002002


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
largeur - 400 mm
hauteur - 100 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
6430070722610
Réf. Sonepar
05584024670
Réf. Fournisseur
P-103002002
Réf. Commerciale
Eaton Industries France SAS
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
largeur:
400 mm
hauteur:
100 mm
profondeur:
700 mm
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.