Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Eaton Industries France SAS - Porte en verre - 102437

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie
Eaton Industries France SAS - Porte en verre

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - porte à butée

  • matériau - acier

  • couleur - gris

  • indice de protection (IP) - IP30

  • largeur - 415 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4015081023257

Réf. Sonepar

00206102325

Réf. Fournisseur

102437

Réf. Commerciale

Eaton Industries France SAS

modèle:

porte à butée

matériau:

acier

couleur:

gris

indice de protection (IP):

IP30

largeur:

415 mm

hauteur:

1710 mm

finition porte à hublot:

Oui

finition porte pour verrouillage de sectionneur:

Non

profondeur:

45 mm

finition CEM:

Oui

finition de la surface:

revêtement par poudre

Degré de protection (NEMA):

autre

Porte en verre

Les Atouts de la gamme:

Gamme d’armoires murales et au sol, jusqu'à 630A, IP30 / IP54Espace de câblage confortableMise à la terre automatique de tous les plastronsLarge gamme d’accessoiresFacilité de montageGaine à câble ouverte sur toute la hauteur pour faciliter le passagedes câbles

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.