Eaton Industries France SAS - Porte-fusible, Basse tension, 125 A, AC 690 V, 22 x 58 mm, 3P + neutre, IEC, UL - CH223DNU

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 3
pour taille de fusible - 22x58 mm
tension nominale - 690 V
mode de pose - rail DIN
pôle neutre sectionné simultanément - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Cylindrical
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5027590497145
Réf. Sonepar
05584032628
Réf. Fournisseur
CH223DNU
Marque
Eaton Industries France SAS
nombre de pôles:
3
pour taille de fusible:
22x58 mm
tension nominale:
690 V
mode de pose:
rail DIN
pôle neutre sectionné simultanément:
Non
verrouillable:
Oui
affichage de défaillances optique:
Non
largeur en nombre de modules:
8
profondeur d'encastrement:
51.5 mm
indice de protection (IP):
IP20
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.









