Eaton Industries France SAS - Porte-fusible, Basse tension, 125 A, AC 690 V, 22 x 58 mm, 4P, IEC, UL - CH224DU

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 4

  • pour taille de fusible - 22x58 mm

  • tension nominale - 690 V

  • mode de pose - rail DIN

  • pôle neutre sectionné simultanément - Non

Emballage et conditions

  • 3 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5027590497190

Réf. Sonepar

05584032626

Réf. Fournisseur

CH224DU

Réf. Commerciale

Eaton Industries France SAS

nombre de pôles:

4

pour taille de fusible:

22x58 mm

tension nominale:

690 V

mode de pose:

rail DIN

pôle neutre sectionné simultanément:

Non

verrouillable:

Oui

affichage de défaillances optique:

Non

largeur en nombre de modules:

8

profondeur d'encastrement:

51.5 mm

indice de protection (IP):

IP20

Porte-fusible, Basse tension, 125 A, AC 690 V, 22 x 58 mm, 4P, IEC, UL

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.